ポンツーンフェンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)ブルー 種別側面用 注文コード50331095 品番ICPTSB
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は色・種別など3種類から選べます 他の種類を見る

マリーナの桟橋コーナーに設置して使用するエアーフェンダー。
船体を破損する確率が一番高いのが着岸ですが、このバンパーがあれば1人で桟橋に着岸する場合や初心者で操船に自信がない場合、また風の強い時などにも安全に艇を傷つけることなく着岸することができます。
使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。
ステンレスタッピングネジが付属でついています。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。

色(本体)ブルー 寸法(Φmm)100 寸法(幅W×長さL)(mm)150×400 材質PVC 種別側面用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする