曜日別特売
TW500770_2 クランプオン シングルロッドホルダー ラージ インターコムマリン 50331156

TW500770_2 クランプオン シングルロッドホルダー ラージ インターコムマリン 50331156
TW500770_2 クランプオン シングルロッドホルダー ラージ インターコムマリン 50331156
TW500770_2 クランプオン シングルロッドホルダー ラージ インターコムマリン 50331156
TW500770_2 クランプオン シングルロッドホルダー ラージ インターコムマリン 50331156

クランプオン シングルロッドホルダー ラージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード50331156品番TW500770_2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。
モールドによる一体型構造。
頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。
50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。
トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)
取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。

内径(Φmm)42外径(Φmm)51長さ(mm)235取付可能パイプ径(Φmm)22~32材質ステンレスSUS316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする