6.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50331164 品番EA824PE-6.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,476
販売価格(税別)
3,160
全長(mm)180 エスコ品番EA824PE-6.0 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)57 刃径(Φmm)6 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする