東製作所
ステンレス作業台 H枠(SUS430)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(mm)
900
450
600
750
900
1200
1500
1800
間口(mm)
900
450
600
750
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
450
450
600
750
900
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50331242
品番
KTHW-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質(天板)
SUS430
高さ(mm)
800
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
均等耐荷重(kg)
150
幅(mm)
900
質量(kg)
9
タイプ
H枠
棚板数(枚)
1
棚板耐荷重(kg)
150
材質(支柱)
SUS430
天板厚さ(mm)
0.8
材質(枠)
SUS430
材質(脚部)
ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)
40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
240
均等耐荷重(kg/台)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
※キャスター付きではございません。キャスター付きはオーダーメイド作業台からご注文をお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000