トローリング自在式 ロッドホルダー SUS316

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50331269 品番TW500773
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

重量感のある頑丈なオールステンレス製ロッドホルダーで、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。
ステンレス材質はSUS316素材、耐腐食、耐久性強化を行っています。
耐久性のあるライト、ミディアム級のロッドホルダーとしてお使いください。
トローリングロッドのバックエンド用クロスが切っていますのでクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。
垂直、平面、任意の位置に調節が可能です。

材質ステンレスSUS316 高さ(mm)232 外径(Φmm)48 ホルダー径(mm)(内径)40 取付マウント寸法(mm)タテ58×ヨコ90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする