プレミアムフラッシュマウントロング ロッドホルダー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50331296 品番TWFLP0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。
パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。
エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。
エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。
※排水チューブ(1m)付属
マウント角度は0°、15°、30°の3種類。
15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)
30°はストレートバットに最適です。
このプレミアムシリーズとして加わったこちらの商品は通常タイプより50mm長く245mmになっています。
これはビッグゲームのトローリングの際カジキのヒットによりロッドの抜けを防ぐために長くしています。
この50mmの長さがとても重要で、特にモンスタークラスのカジキでは195mmの深さでは引き抜かれることがあるため、このサイズで生産しております。
ヘビータックル用にインナーも厚めのPVCを挿入し、素材はステンレス316を使用したこだわりのプレミアムシリーズです。

内径(Φmm)43 チューブサイズ(mm)51 寸法(mm)(トップ)100 長さ(mm)245 材質ステンレスSUS316 角度(°)(マウント)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする