曜日別特売
TRH003 ロッドホルダー アルミ5連 スタンダード トップウォーター 50331348

TRH003 ロッドホルダー アルミ5連 スタンダード トップウォーター 50331348
TRH003 ロッドホルダー アルミ5連 スタンダード トップウォーター 50331348

ロッドホルダー アルミ5連 スタンダード

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50331348品番TRH003
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。
カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。
スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。
水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。

材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)540×150ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50331348
2021-04-21
用途: 釣り船での竿立て
丸一水産農・林・水産業

お客さんの竿立てとして利用しています。スマートな形で場所取らず、ステンレスなので錆びず見た目もきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする