布粘着テープ No.382M

(149件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 50331461 品番 No.382M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

コストパフォーマンスを追求した商品です。
軽梱包用に最適な薄手タイプです。
巻芯は再生紙を利用。
文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)

テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.20 基材特殊繊維 粘着剤合成ゴム 用途軽〜重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 テープタイプ文字が書ける
注意
※テープが薄いので巻きが小さく感じます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 149
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10784751
2026-03-04
用途:
荷物の梱包
個人のお客様

しっかりした粘着感で、非常に使い易い。
靴木型の修正にも使ってます。

2025-11-21
用途:
主に梱包
アテック 様

それなりに使用ですので、困ったことは別にないです。
表面がプラスチックの場合、2,3回はがしてもまた使用できますものでよいかと。
また段ボールケースの場合、観音開きの開端に貼り付けます。
その上から養生テープを貼り付け、片方を剥がしたり、張り付けたりして蓋の開け閉めに使用しています。

対象商品:
10784751
2025-11-25
用途:
個人の荷物の梱包
その他業種

手でカットでき粘着力も強いほうだと思いますが、切れ端の残りがものすごく出るのでその点が残念です(泣)

対象商品:
10784751
2026-02-19
用途:
仕事
TOYAMA企画 様 (飲食業)

いつも使用しています。もう少し値段がやっつければ助かります。

2025-06-02
用途:
粘着力とコスパがいい

粘着力とコスパがいいので、もう5年以上リピートしている商品です。品質が良くないものだと、テープを切った際に糸くずが多く出て使いにくいですが、この商品はまだいい方です(糸くずが全く出ないわけではないですが)

2026-02-09
用途:
荷造り作業
運輸・通信業

期待通りの商品でした。また、梱包の状態もよかったです。

対象商品:
10784767
2025-12-03
用途:
梱包用
ひかり化成 様 (製造業)

うちの会社は、これしか使えません
粘着力に優れてますし…お世話になっております

対象商品:
10784751
2025-12-18
用途:
荷物の梱包
その他業種

手で切れるし、厚みも十分にありしっかりしているので便利だ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする