エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 2P電源タップ
AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50332004
品番
EA815GL-414A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
コンセント個数
7
電源コード(m)
5
プラグ形状
スイング(絶縁カバー付)
エスコ品番
EA815GL-414A
寸法(mm)
31×24×280(H)
質量(g)
509
タイプ
スリムボディタイプ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
雷サージ
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
最大サージ電圧(V)
6000
雷ガード
あり