エスコ
エスコの エンドミル
エスコの ハイスエンドミル
エスコの スクエアハイスエンドミル
12.5x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50332074
品番
EA824RA-12.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,790
販売価格(税別)
¥
8,900
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
26
刃数
2
全長(mm)
90
エスコ品番
EA824RA-12.5
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
12.5
表面処理
TiNコート