エスコ
エスコの エンドミル
エスコの ハイスエンドミル
エスコの スクエアハイスエンドミル
3.1x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50332257
品番
EA824RA-3.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
6.5
刃数
2
全長(mm)
50
エスコ品番
EA824RA-3.1
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3.1
表面処理
TiNコート