DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 溝入れ・突っ切り
TAチップAK10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法L(mm)
20±0.02
注文コード
50332317
品番
32002-ALU AK10
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AK10
寸法L(mm)
20±0.02
被削材
S(超合金・チタン合金)、K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)、N(アルミニウム・アルミニウム合金・非鉄金属)
寸法B(mm)
3±0.02
寸法R(mm)
0.2
寸法θ°
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削条件
fv=0.07〜0.12mm/rev fn=0.20mm/rev fk=0.10mm/rev ap=0.50mm
寸法α(mm)
8°-15°