DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 溝入れ・突っ切り
TAチップAK10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法L(mm)
30±0.02
注文コード
50332396
品番
63002 AK10
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AK10
寸法L(mm)
30±0.02
被削材
S(超合金・チタン合金)、K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)、N(アルミニウム・アルミニウム合金・非鉄金属)
寸法B(mm)
6±0.02
寸法R(mm)
0.2
寸法θ°
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削条件
fv=0.12mm/rev fn=0.25mm/rev fk=0.15mm/rev ap=0.50mm
寸法α(mm)
6°