画像準備中

TAチップAK10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法L(mm)30±0.02 注文コード50332423 品番63030VK AK10
参考基準価格(税別)¥75,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は寸法Lなど29種類から選べます 他の種類を見る
材質AK10 寸法L(mm)30±0.02 被削材S(超合金・チタン合金)、K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)、N(アルミニウム・アルミニウム合金・非鉄金属) 寸法B(mm)6±0.02 寸法R(mm)3 寸法θ°3 RoHS指令(10物質対応)対応 切削条件fv=0.12mm/rev fn=0.25mm/rev fk=0.30mm/rev ap=3.00mm 寸法α(mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする