画像準備中

TAチップAK10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法L(mm)12 注文コード50332572 品番2-15/471L AK10
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は寸法Lなど36種類から選べます 他の種類を見る
材質AK10 寸法L(mm)12 被削材S(超合金・チタン合金)、K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)、N(アルミニウム・アルミニウム合金・非鉄金属) 寸法B(mm)1.60+0.05/+0.1 寸法θ°12 RoHS指令(10物質対応)対応 切削条件fv=0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする