エスコ
エスコの エンドミル
エスコの ハイスエンドミル
エスコの スクエアハイスエンドミル
8.7x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50332686
品番
EA824RA-8.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,018
販売価格(税別)
¥
6,380
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
18
刃数
2
全長(mm)
70
エスコ品番
EA824RA-8.7
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8.7
表面処理
TiNコート