エスコ
エスコの エンドミル
エスコの ハイスエンドミル
エスコの スクエアハイスエンドミル
11.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50332862
品番
EA824RB-11.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,856
販売価格(税別)
¥
8,960
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
35
刃数
4
全長(mm)
80
エスコ品番
EA824RB-11.5
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11.5
表面処理
TiNコート
アズワン品番
64-7937-38