エスコ
エスコの エンドミル
エスコの ハイスエンドミル
エスコの スクエアハイスエンドミル
15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50332966
品番
EA824RB-15.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,823
販売価格(税別)
¥
8,930
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
40
刃数
4
全長(mm)
95
エスコ品番
EA824RB-15.0
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
表面処理
TiNコート