エスコ
エスコの エンドミル
エスコの 超硬エンドミル
エスコの ボール超硬エンドミル
1.0x 50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50333605
品番
EA824RE-1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,521
販売価格(税別)
¥
4,110
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長(mm)
1.5
刃数
2
全長(mm)
50
エスコ品番
EA824RE-1.0
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
GSコート