エスコ
エスコの エンドミル
エスコの 超硬エンドミル
エスコの ボール超硬エンドミル
5.0x 80mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50333763
品番
EA824RE-5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,357
販売価格(税別)
¥
4,870
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長(mm)
7.5
刃数
2
全長(mm)
80
エスコ品番
EA824RE-5.0
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
表面処理
GSコート