AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50334034 品番EA815HK-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,354
販売価格(税別)
2,140
極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HK-2B コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50334034
2023-04-26
用途:
PC作業に使っています
有限会社中下商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

部屋中配線が転がり無安全でした、、、
これで大部変わりました、まだまだ順々に整理したいと思っています。
良いものを見つけ徐々に購入したいと思っています、、、

2人が参考にしています
対象商品:
50334034
2023-02-03
用途:
自作PCテーブルの裏に取付け

本当を言えばもう3個口であればベストでした。写真から想像していたよりずっと頑丈に造られていて、コストパフォーマンスに優れています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする