エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 埋込コンセント
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50334095
品番
EA815HM-4W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,585
販売価格(税別)
¥
2,350
バスケットに入れる
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA815HM-4W
コンセント個数
4
コンセント形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意