AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50334174 品番EA815HP-2W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HP-2W コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50334174
2022-03-29
用途:
特注のドレッサーに取り付けました。
栄木工所 様 (製造業)

サイズ感も良く取り付けも簡単ですぐに作業は完了しました。

対象商品:
50334174
2020-07-01
用途:
家具のコンセントの交換
株式会社 シティライフ 様 (建設業・工事業)

コンセントが強すぎて、コンセントの抜差しが不便です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする