1779 ゴリラ両面テープストロング 呉工業(クレ) 50338856 1779 ゴリラ両面テープストロング 呉工業(クレ) 50338856 1779 ゴリラ両面テープストロング 呉工業(クレ) 50338856

ゴリラ両面テープストロング

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50338856 品番 1779
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アクリル粘着剤で強力接着
全天候型
耐水性にすぐれ屋内・外OK
平滑面・粗面どちらもOK

テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)1.52 テープ厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-40〜120(接着後) 用途さまざまな素材の固定及び接着 質量(g)60 基材アクリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×95×30 主な用途固定・接着 適合被着体金属(鉄・アルミ・ステンレス・銅など)、木材、ガラス、陶器、レンガ、プラスチック、石材・コンクリート、タイル、硬質ゴム、硬質・軟質ビニール 耐荷重(g)450(テープの長さ5cmに対して) RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力・耐水・屋外使用可
注意
※以下には使用ができません。
壁紙などの損傷しやすい面、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、凹凸の激しい面、球体、繊維、軟質ゴム、塗装が剥がれやすい面、常に高温・多湿となる所、常に浸透するところ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
床面 配線カバーの張り付け
医療・福祉・介護関連業

クッションフロアの床面に配線カバーを取り付けるために使用
通常の両面テープでは、すぐにはがれていたものが こちらの商品では全くずれません (反対に接着しすぎて、外す際に大変そうなため、満足度を少し減らしました)

2025-06-09
用途:
・車部品の取り付け時
松山ラボ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

・別売りのシュガライターソケットをダッシュボート下側に取り付けましたが
 時間がたつと剥がれます。もう少し接着力が強ければと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
50338856
2025-01-22
用途:
SmartLock用

玄関ドアに付ける、SmartLockの接着として使用してます。
数ヶ月過ぎましたが、しっかりついています。

対象商品:
50338856
2024-10-09
用途:
リピートです

各種接着場所に使用です 一部湾曲のある場所で野外使用では?微妙な場合がありますが他の物なら・・使いものにならない場合が多々あるので良いと思います

2024-11-01
用途:
修繕
社会福祉法人さくら会 様 (医療・福祉・介護関連業)

ステンレス部分にゴムパットを固定する際に使用。なかなかの優れものです。

対象商品:
50338856
2024-06-26
用途:
部品の取付
株式会社交運社 様

部品を取り付けるのに購入しました。以前使っていた他社の物が気温が高くなると剥がれてしまっていましたが、この商品に代えてからは無くなりました。大変満足です。

2024-09-17
用途:
工場内壁フック取付
製造業

しっかりとした接着で落ちてくる心配がありません。購入して良かったです。

対象商品:
50338856
2024-06-27
用途:
マグネット式 ドアストッパーのベース固定
教育・研究機関

重い扉の為、マグネット式 ドアストッパーを購入した際に貼ってあった両面テープでは1ヶ月程度しか耐えられませんでした。
ゴリラ両面テープストロングは、そろそろ1ヶ月が経過する頃です。
これからどの位の期間耐えられるか楽しみにしております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする