胴付長靴 ザック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50340125 品番ZC-828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

はき心地◎、動きラクラク♪
長さが調節できるサスペンダー付き!!
胸部しぼりヒモ付き!!
内側に小物ポケット付!!
ダブつき防止ウエストベルト付!!
PVC防水加工

ダークグリーン サイズM(24.5〜25.0) 材質PVC 用途一般・土木・水産・農業など幅広く使用できます!! サイズ(cm)24.5〜25 着丈(cm)126 適応胴囲(cm)122 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50340125 ZC-828 52124067 WB-B838 胴付長 ザックセーフティー WING ACE 胴付長 ザックセーフティー WING ACE 1足 8,298 税込9,128 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする