胴付長靴 ザック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50340134 品番ZC-828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

はき心地◎、動きラクラク♪
長さが調節できるサスペンダー付き!!
胸部しぼりヒモ付き!!
内側に小物ポケット付!!
ダブつき防止ウエストベルト付!!
PVC防水加工

ダークグリーン サイズL(25.5〜26.0) 材質PVC 用途一般・土木・水産・農業など幅広く使用できます!! サイズ(cm)25.5〜26 着丈(cm)129 適応胴囲(cm)124 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする