WING ACE
WING ACEの レインウェア・ヤッケ
WING ACEの 胴付長靴
胴付長靴 ザック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
50340159
品番
ZC-828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
はき心地◎、動きラクラク♪
長さが調節できるサスペンダー付き!!
胸部しぼりヒモ付き!!
内側に小物ポケット付!!
ダブつき防止ウエストベルト付!!
PVC防水加工
色
ダークグリーン
サイズ
EL(27.5〜28.0)
材質
PVC
用途
一般・土木・水産・農業など幅広く使用できます!!
サイズ(cm)
27.5〜28
着丈(cm)
139
適応胴囲(cm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応