用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E26光源色昼白色定格電圧(V)100~242消費電力(W)11全光束(Lm)1600ビーム光束(Lm)1200仕上黒色塗装色温度(K)5000材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83最大光度(cd)600エネルギー消費効率(Lm/W)145.5設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.11(100V時)、0.08(200V時)、0.08(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)