68 ダフニー ニュースーパーエースバック 出光興産 50340834

ダフニー ニュースーパーエースバック

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1缶(20L)動粘度(mm2/s)68.22(at40℃)、10.09(at100℃)注文コード50340834品番68
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

沸点範囲の狭い特殊な精製鉱油を使用しているため、短時間で高真空を得られます。
高温条件下で抜群の安定性を持つため寿命が長く、長期間高真空を維持できます。
水分離性能が良く、乳化しにくいオイルです。
高度に精製した基油を使用しているため、各種ガス成分に対して安定です。

用途油回転式真空ポンプ用潤滑油密度(g/cm3 at15℃)2.8401色相L 0.5引火点(℃)274動粘度(mm2/s)68.22(at40℃)、10.09(at100℃)銅板腐食(100℃×3H)1(1B)粘度指数132流動点(℃)-25全酸価(mgKOH/g)0真空到達度0.4Pa以下抗乳化性(@54℃ 分)40-40-0(5)仕様ロータリーポンプ酸化試験(at150℃):259分容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※往復動式真空ポンプには、ダフニースーパーCS68の使用をおすすめします。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする