squ+ ナチュラ インボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50340895 品番 NIB-MCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質ポリプロピレン クリア サイズM 質量(g)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×266×120 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×247×113 最大積載段数3段

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
棚の整理に
建設業・工事業

棚の整理をするのに、直角のボックスを探しました。
ふにゃふにゃではなかったので、使いやすいです。

対象商品:
50340904
2023-10-06
用途:
大量の書類を分類するため
サービス業

取っ手がついていて持ちやすい。
箱サイズ以内の収納ならば、スタックもできてよい。

対象商品:
50340886
2021-02-09
用途:
食器棚に 食器や食品などを入れています
デザインピア 様 (卸売・小売業)

ちょうどのサイズを探していました。
100均や他でもずっと探していましたがなく
高いですがこちらで揃えました。
高い分しっかりしていて 使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする