水の激落ちくん

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000mL) 注文コード 50342374 品番 S00557
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。

商品タイプ詰替 液性アルカリ性 用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 成分アルカリ電解水 寸法(mm)170×80×260H 質量(g)1050 シリーズ激落ちくん 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※開封後は早めにお使いください。
※万一飲み込んだ場合は水を飲み、専門医にご相談ください。
※目に入った場合は、すぐに流水で洗い、専門医にご相談ください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
※こどもの手の届かない所に保管してください。
※直射日光の当たる所、高温になる所、凍結する所、アルミ・ニス塗りの家具等使用できない場所には保管しないでください。
※他の容器に移し替えないでください。
※使用後の容器は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観使用等は、予告なく変更することがあります。

商品説明動画

【激落ちくん】「水の【激落ちくん】」篇 1分4秒 レック
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48693777
2026-02-23
用途:
窓拭きように
その他業種

試しに購入しましたが窓がキレイにピカピカになってくれました。

2025-11-01
用途:
家の掃除

キッチンや洗面所で気になったら所にシュッ、シュッと吹きかけて掃除してます。油汚れや長年の汚れもスッキリときれいになります。環境にやさしい成分なので、二度ぶき不要なのも良いです。

対象商品:
12999107
2025-12-22
用途:
汚れ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入。
身の周りのモノの汚れ落としに使ってます。
日用品,周辺機器,工具類等

2025-11-29
用途:
使用用途が広範囲
建設業・工事業

安心して使用でき、給湯室や机など様々な場所に使えます。満足です。

対象商品:
48693777
2025-11-16
用途:
何でもかんでも、拭いています。
サービス業

本当に便利です。安全性もあり、手軽であり、今後も使い続けると思います。

2025-10-20
用途:
拭き掃除

身の回りのあらゆるものを拭くのにこちらを頼っています。窓を拭くと簡単にきれいになるのでおすすめです。

対象商品:
50342374
2024-05-25
用途:
掃除全般に
有限会社イタミ・アート 様

思っていたのと違い万能でとても良い!
リピートしています。

対象商品:
48693786
2024-03-19
用途:
色々な物の拭き掃除に
サービス業

界面活性剤が入ってないので色々な物に使えて便利です。汚れ落ちもホントに電解水だけなのって位よく落ちます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする