AUG
AUGの ボディー用
AUGの カーシャンプー
AUGの ボトル容器カーシャンプー
極限撥水シャンプー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50343327
品番
PR-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
実際に、強烈に水をはじくので、水切れが速い。
用途
自動車ボディの洗浄、ツヤだし、保護
仕様
全塗装色対応
質量(g)
740
性質
撥水
危険物の類別
非危険物