SK7 50mm×180m サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ) 50343853

SK7 50mm×180m サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ) 50343853
SK7 50mm×180m サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ) 50343853
SK7 50mm×180m サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ) 50343853
SK7 50mm×180m サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ) 50343853

サンヨーガムテープ(水テープ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5巻)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.12
内容量1セット(5巻)注文コード50343853品番SK7 50mm×180m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,717
販売価格(税別)
4,288

無断開封防止に効果的
重ね貼りが可能
印刷・捺印・筆記が可能
荷崩れやスリップ防止効果が高い
リサイクルが可能でCO2削減に貢献
低コストで経済的
温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)

用途段ボールの梱包用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)180テープ厚さ(mm)0.12基材クラフト紙種類ラミネートレスタイプ粘着剤水溶性特殊でんぷん糊粘着力4N/cm主な用途梱包用引張強度(N/10mm)タテ:6.3、ヨコ:3.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※湿気厳禁、多湿・直射日光の当る場所はお避け下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50343853
2021-09-07
用途: 商品の保護
製造業

昔からある水テープですが一般のガムテープと違い、後でベタついたり剥がれたりすることが無いのでちょうほうしてます。
5本では多いので、一本から買えるようにしてほしいのと、幅の広いタイプも有るはずなので販売してほしいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする