AQUOS sense3、AQUOS sense3 liteの液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止タイプの反射防止フィルムです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 チラツキ低減加工によりフィルムのチラつきを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保ちます。 表面硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。