エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
12x12mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50354903
品番
EA819BA-3A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
エスコ品番
EA819BA-3A
軸径(Φmm)
3
粒度
80
全長(mm)
50
直径(Φmm)
12
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
砥石長(mm)
12