エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50355113
品番
EA819BE-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
エスコ品番
EA819BE-11A
軸径(Φmm)
3
粒度
80
全長(mm)
47
直径(Φmm)
3
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
砥石長(mm)
5