卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50355604 品番NAVB33SUE-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。

質量(kg)0.27 使用温度範囲(℃)0〜+40 消費電力(W)3.3(入力端子送電時8.0) 電源電圧DC15V/0.16A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×121×90 周波数帯域(MHz)UHF:470〜710(13〜52ch)、BS・110℃S:1032〜3224 インピーダンス(Ω)(入出力)75 雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・110℃S:10以下 利得(dB)UHF:25〜33、BS・110℃S:20〜30 適正入力レベル(dBμ)UHF:40〜72、BS・110℃S:45〜75 定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波) 利得調整範囲(dB)UHF:0〜-10、BS・110℃S:0〜-10
注意
※適正入力レベル範囲はチャンネル数及び各チャンネルのレベル差などにより多少異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする