小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50355629 品番NAVBC22SUE-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)

付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)0〜+40 消費電力(W)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50 周波数帯域(MHz)UHF:470〜710(13〜52ch)、BS・CS:1032〜3224 インピーダンス(Ω)(入出力)75 雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・CS:8以下 利得(dB)UHF:17〜22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値) 適正入力レベル(dBμ)UHF:40〜73V、BS・CS:45〜77V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
注意
※適正入力レベル範囲はチャンネル数及び各チャンネルのレベル差などにより多少異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50355629
2022-01-11
用途:
BS視聴用に購入しました。

設置が簡単で、小型のために場所を選ばず受信状態も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする