小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50355638 品番NAVBC22UE-BP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)

付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)0〜+40 消費電力(W)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50 周波数帯域(MHz)UHF:470〜710(13〜52ch)、BS・CS:1032〜3224 インピーダンス(Ω)(入出力)75 雑音指数(dB)UHF:4以下 利得(dB)UHF:17〜22、BS・CS:-6以上(パス) 適正入力レベル(dBμ)UHF:40〜73V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
注意
※適正入力レベル範囲はチャンネル数及び各チャンネルのレベル差などにより多少異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする