画像準備中

警報用電線 APP=AE 一般用(オクガイ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード50355884 品番APP=AE 一般用(オクガイ) 5P X 0.9mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は芯数・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

APPシース色は全て灰になります。
EM-APPシース色は全て黒になります。
APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。
警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。

長さ(m)10 対数(P)5 用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路 規格AE(JCS4396号) 電圧(V)規格:60 サイズ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする