華陽電線
華陽電線の 電線/ケーブル
華陽電線の FA用ケーブル
華陽電線の 固定用ケーブル
耐熱電線 EM-APK=EM-HP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
芯数(C)
2
注文コード
50359515
品番
EM-APK=EM-HP 2C(1P) X 1.6mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
芯数・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
APKシース色は全て灰になります。
EM-APKシース色は全て黒になります。
メーカー耐熱電線は全て丸型になります。
耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
芯数(C)
2
長さ(m)
10
用途
小勢力回路用耐熱電線
規格
EM-HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)
電圧(V)
規格:60
サイズ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表