DCタイプバケツ型洗車機

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50360373 品番J-552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水が無い場所で洗車が出来ます。

用途お車の洗車に 仕様[排出部]スチール・銅 材質PVC(ホース)/PP(グリップ) 幅(mm)385 高さ(mm)370 材質(本体)PP 奥行(mm)305 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50360373
2026-02-15
用途:
洗車

他のレビューでは高圧洗車を想定して汚れが落ちないと書かれていますが、あくまで水道等の無い場所で洗車する物ですので、水を掛ける程度と思っておけば問題無い製品です。

1人が参考にしています
2020-01-04
用途:
自家用車洗車

勢いが弱く、全然駄目、コイン洗車に行った方が、手間ですが、
ずっときれいになります、(濡れた後タオルで拭かないと汚い)

18人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする