レシート貼るだけ!かんたん家計簿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード50360775 品番63050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

買い物のレシートを貼って、家計を管理します。
1ヵ月を1週間単位に分けて予算を決め、買い物のレシートを貼って残高を出します。
細かく書き込む手間がないから、初心者でもらくちん。
「今週あといくら使えるか」が一目瞭然で、赤字を減らせます。
また費用別で予算を管理したい人も、同様に使うことができるので、
自分のやりやすい方法を選ぶことができます。
付録に、レシートを入れるレシートポケット、節約情報が満載のふくふく便利帳、
スケジュール管理が楽しくなる年間イベントシールがついています。

サイズAB ページ数96 ジャンルカレンダー・手帳・家計簿 著者名永岡書店編集部 初版年月2019/09/25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする