※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
異径ヘルール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50362017
品番
690-03-FXN
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サニタリー継手
呼び
3S×25A
材質
SUS304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
91
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
28.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材