※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3Kクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50362428 品番 690-12-A
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

サニタリー継手

呼び1S 形状ヘルール 材質ステンレス 種類- 内径(Φmm)65 寸法A(mm)88 寸法B(mm)92 寸法C(Φmm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする