※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50364938
品番
EA819DL-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,427
販売価格(税別)
¥
8,570
バスケットに入れる
エスコ品番
EA819DL-26
軸径(Φmm)
6
粒度
#140
全長(mm)
50
刃長(mm)
16
砥粒
ダイヤモンドパウダー
刃径(mm)
6