エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
10x19mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50364956
品番
EA819DL-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,238
販売価格(税別)
¥
6,580
バスケットに入れる
エスコ品番
EA819DL-27
軸径(Φmm)
6
粒度
#140
全長(mm)
65
刃長(mm)
19
砥粒
ダイヤモンドパウダー
刃径(mm)
10