※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)15 注文コード50369103 品番MSN-M8-197S-S15C
参考基準価格(税別)¥87,690 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は寸法L・シャンク径・内容量など111種類から選べます 他の種類を見る

オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。
日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。

用途モジュラーヘッドシリーズ用 仕様ダイジェット頑固一徹 トラスコ品番492-0341 材質超硬合金 全長(mm)197 シャンク径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする