※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油・液体専用(マットタイプミシン目・帯電防止処理)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(45m) 注文コード 50370006 品番 G-13-2
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

帯電防止処理加工
帯電防止処理加工してあるため、静電気の発生を押さえます。
マットの中央にミシン目が入っており、手でカットできる使いやすいタイプです。
油・液体を吸収し、日常のメンテナンスや静電気のおきやすい職場におすすめします。

用途油・液体専用(グレー)マットタイプ(ミシン目入り)/ロールタイプ(ミシン目入り) 寸法(mm)760×45m×3 型番GSU75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする