※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(3巻)
注文コード50370329
品番MN90233
長年にわたり使用されてきた高い分解精度をもつ一般的なリールタイプです。広領域用から狭領域用まで種類も豊富で、目的に応じた測定領域が選べます。
カラースケール(変色表)を特殊構造のプラスチックディスペンサーにセットして個別に箱詰しています。
使用時にディスペンサーの片面を回転させると試験紙の先端が出てきて必要な長さだけを取り出します。ディスペンサーの片面を逆に回転させ、エッジで試験紙を切ると先端はディスペンサー内に戻ります(MN90218は不可)。
MN90218は狭領域用3種類を1つのケースに詰め合わせて、1箱でpH0.5〜13.0の範囲を0.5間隔の目盛で測定できるセットです。